Jachetă cu vizibilitate ridicată, galben / bleumarin, Mărime unisex: XL

Cod articol.: 091740 XL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru noapte
Procentul de țesătură, Bumbac 15 %
Procentul de țesătură, Poliester 85 %
Temperatură, Spălare cu mașina 70 °C
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Culoarea albastru; galben
Componentele ţesăturii Bumbac; Poliester
Densitatea ţesăturii 300 g/m2
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tipul de aplicare Protecţie prin vizibilitate ridicată
Număr de buzunare, Carcasă telefon mobil 1 buc.
Număr de buzunare, Buzunar lateral 2 buc.
Număr de buzunare, Buzunar la piept 2 buc.
Poziţie, Buzunar la piept În față
Poziţie, Carcasă telefon mobil În față
Poziţie, Buzunar lateral dreapta; stânga; dreapta; stânga
Fermoar caracteristică Într-un fel
Fermoar material Metal
Bandă obturator acoperită, Fermoar da
Mărimi internaţionale, Unisex XL
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar la piept; Carcasă telefon mobil; Buzunar lateral
Închidere Buton; Fermoar
Glugă nu
Caracteristici Cu material reflectorizant; Manșete; Manșete reglabile; Spate prelungit; Închidere guler
Sex Unisex
Standard EN ISO 20471
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 091740 XL
EAN / GTIN 7330509238486
Număr producător 402318043389XL
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:

Jachetă cu vizibilitate ridicată, funcţională, de calitate, necăptuşită cu benzi reflectorizante cu lăţime de 50 mm și cu buzunar pentru legitimaţie.
  • Burduf la spate.
  • Buzunare la piept cu clapă şi capsă.
  • Buzunar interior pentru telefonul mobil.
  • Buzunar frontal cu clapă şi buzunare laterale.
  • Fermoar metalic, mascat, cu un cursor.
  • Partea din spate mai lungă pentru o protecţie mai bună.
  • Manşete reglabile cu capsă.
  • Betelie reglabilă cu capsă.

Standard:

Certificat conform EN ISO 20471, clasa 3

Notă:

Vizibilitate ridicată Blakläder, categoria B pentru certificare multiplă.