Jachetă fleece cu vizibilitate ridicată, portocaliu, Mărime unisex: S

Cod articol.: 091748 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Poliester 100 %
Temperatură, Spălare cu mașina 40 °C
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Culoarea portocaliu
Componentele ţesăturii Poliester
Densitatea ţesăturii 260 g/m2
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Uscare Fără uscare în uscător de rufe
Călcare Nu se calcă
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Nu se curăţă chimic
Tipul de aplicare Protecţie prin vizibilitate ridicată
Fermoar caracteristică Într-un fel
Fermoar material Plastic
Mărimi internaţionale, Unisex S
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar la piept; Carcasă telefon mobil; Buzunar lateral
Închidere Şnur elastic; Fermoar
Caracteristici Manșete; Manșete reglabile; căptuşit
Sex Unisex
Standard EN ISO 20471

Identificare și clasificare

Cod articol 091748 S
EAN / GTIN 7330509289495
Număr producător 485325605300S
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:

Jachetă fleece cu vizibilitate ridicată, căptuşită. Cu buzunare pentru documente şi fermoar din plastic cu cursor. Este ideală ca haină de al doilea strat, sub o jachetă funcţională.
  • Buzunare cu fermoar la piept.
  • Două buzunare frontale.
  • Mâneci lungi cu betelie reglabilă cu şnur elastic.
  • Centură reglabilă cu şnur elastic.

Standard:

Certificat conform EN ISO 20471, clasa 2

Notă:

Vizibilitate ridicată Blakläder, categoria C pentru certificare multiplă.