Inserții de tăiere DOVEIQGRIP TIGER-IQ 10 mm

Cod articol: 274149 10
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere puternic întreruptă
Sfărâmător de aşchii Y
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 180 m/min
Lăţime de canelare w 10 mm
Rază la colţ R 0,8 mm
CWTOL 0,08 mm
fg 0,2 mm/rot - 0,35 mm/rot
Categorie IC830
RETOL 0,05 mm
INSL 13,3 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Profil plăcuţe amovibile neutru
Serie DOVEIQGRIP
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Denumirea producătorului TIGER 1008Y-IQ IC830
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 274149 10
EAN / GTIN 7291075316551
Număr producător 6411753

Descriere

Execuţie:

Spărgător de aşchii Y - pentru prelucrare generală prin canelare. Formator de aşchii pozitiv. Tăietură fină.

Aplicaţie:

La canelare externă pentru volum mare de prelucrare.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "DOVEIQGRIP" Vedeţi-le pe toate