{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Plăcuţă de profilat canale | |
| Procedeu de prelucrare | Retezare (ESA) | |
| Număr de tăişuri | 1 buc. | |
| Lăţime de canelare w | 14 mm | |
| Rază colț, dreapta R | 1,5 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Recomandat pentru material | Universal | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Serie | DOVEIQGRIP | |
| Denumirea producătorului | TIGER 1415Y-IQ IC830 | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 5,15 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 16,1 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, min. | 80 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, max. | 180 m/min | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | UNI | |
| Placă de tăiere grosime T | 5,15 mm | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Condiţie de tăiere | întrerupt |
| Cod articol | 274149 14 | |
| EAN / GTIN | 7291075316575 | |
| Număr producător | 6411755 |