Şurubelniţă de electrician pentru Phillips Complet izolată VDE, Mărimea fantei în cruce: 0

Cod articol.: 668631 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
586 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH)
Recomandat pentru test de tensiune nu
Lungimea totală L 147 mm
Lungimea lamei l1 60 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea galben; roşu
Caracteristici de prindere antiderapant
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH0
Tip produs Șurubelniţă
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 668631 0
EAN / GTIN 4062406059798
Număr producător 668631 0
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner şi lamă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Mâner de forţă din mai multe componente cu zonă de prindere optimizată pentru momentul de torsiune şi confort. Lamă din oţel pentru scule înalt aliat.

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.