{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi Phillips (PH) | |
| Recomandat pentru test de tensiune | nu | |
| Lungimea totală L | 270 mm | |
| Lungimea lamei l1 | 150 mm | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Culoarea | galben; roşu | |
| Proprietăți mâner | antiderapant | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) | PH3 | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Set/ garnitură | nu | |
| Acţionare | Mâner |
| Cod articol | 668631 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406059828 | |
| Număr producător | 668631 3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |