Combinaţie coş de gunoi/scrumieră, Volum: 40l

Cod articol: 987175 40
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum (l) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Volum de umplere 40 l
Volum total tavă de încărcare a cenușii 5 l
Înălţime 815 mm
Lăţime 350 mm
Adâncime 350 mm
Greutate 25,4 kg
Tip produs Scrumieră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 987175 40
EAN / GTIN 4031068156718
Număr producător 650-040-0-1-100

Descriere

Execuţie:

Container deşeuri din tablă de oţel galvanizată, acoperită cu vopsea pulbere, stabilă la lumină şi intemperii. Clape oscilobatante pe toate cele patru laturi. Element superior / scrumieră din oţel superior perforat pentru stingerea ţigaretelor.
Tavă pentru scrum care poate fi scoasă separat. Recipientul interior galvanizat poate fi scos prin uşa batantă ce poate fi închisă pe partea frontală. Uşile pot fi blocate cu butuc pătrat.
4 picioare din plastic – cele anterioare sunt reglabile, pentru a compensa denivelările solului.

Standard:

Neinflamabil conform DIN 4102, clasa de protecţie împotriva incendiilor A1.

Livrare:

Cu tavă pentru scrum, recipient interior galvanizat, profil de fixare pentru înşurubarea în podea.

Culoare:

Corp antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere, elementul de cap din oţel superior finisat cu peria.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături