Combinaţie coş de gunoi/scrumieră, Volum: 90l

Cod articol.: 987175 90
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum (l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Nuanță, gri Gri antracit
Culoarea gri
Volum 90 l
Volum sertar scrum 9 l
Înălţime 1.060 mm
Lăţime 450 mm
Adâncime 450 mm
Tip produs Scrumieră
Formă dreptunghiular
Material Tablă de oţel galvanizată la cald
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere
Standard DIN 4102
Greutate 45,8 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 987175 90
EAN / GTIN 4031068151201
Număr producător 650-090-0-1-100
Producător/responsabil Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Descriere

Execuţie:

Colector de deșeuri din tablă galvanizată din oțel, stratificat cu pulbere, rezistent la lumină și la intemperii. Deschideri pe toate cele patru laturi. Element cap / scrumieră din oțel inoxidabil perforat pentru eliminarea țigărilor.
Scrumieră detașabilă separată. Recipient interior galvanizat poate fi îndepărtat prin ușa frontală cu balamale. Ușa este încuiată cu butuc pătrat.
Cu 4 picioare reglabile din plastic pentru compensarea podelelor neuniforme.

Standard:

Neinflamabil conform DIN 4102, clasa de protecţie împotriva incendiilor A1.

Livrare:

Cu tavă pentru scrum, recipient interior galvanizat, profil de fixare pentru înşurubarea în podea.

Culoare:

Corp antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere, elementul de cap din oţel superior finisat cu peria.