{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 16 mm | |
⌀ de prindere D1 | 16 mm | |
Suport | BT 40 scurt | |
Standard | DIN 6357 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 35 mm | |
⌀ exterior D | 38 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 16 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 16 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 303015 16 | |
EAN / GTIN | 4045197944894 | |
Număr producător | 303015 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu pentru canalul de răcire, forma ADB, BT 40 scurt, ⌀ dorn d1: 16mm
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
92,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
86,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
51,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
51,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
97,20 €
55,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
109,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ dornului d1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Concentricitate | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
⌀ de prindere D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj |