Upínací tŕň pre frézovacie hlavy s čelnými chladiacimi otvormi, typ ADB 16

Č. pol.: 303015 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 6357
  • Norma upínača: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: ADB
  • otvor v chladiacom kanáli: nie je zatvárateľné
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ tŕňa d1 16 mm
⌀ upnutia D1 16 mm
Upínač BT 40, krátka
Norma DIN 6357
Norma upínača JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar ADB
otvor v chladiacom kanáli nie je zatvárateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 5 µm
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 35 mm
Vonkajší ⌀ D 38 mm
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 16
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 16
Druh produktu Upínací tŕň pre frézovacie hlavy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 303015 16
EAN/GTIN 4045197944894

Popis

Prevedenie:

Kužeľová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákružku brúsené.
Všetky hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod). Kvalita vyváženia G2,5 / 25 000 min-1. Typ ADB.
So 4 otvormi v chladiacom kanáli.
  • Valcový tvar.
  • S otvorom na čip Balluff.
  • Zvýšená kontaktná plocha nákružku.

Výhoda:

Výrazne nižší sklon k vibráciám! Značné zvýšenie posuvu!

Rozsah dodávky:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308802. Špeciálny kľúč č. 309840.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.