Vpenjalni trn za rezkalne glave z izvrtino za hladilni kanal, oblika ADB 16 mm

Št. art.: 303015 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 6357
  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblika: ADB
  • Izvrtina za hladilni kanal: brez možnosti zaklepanja
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25.000 min-1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ trna d1 16 mm
Vpenjalni ⌀ D1 16 mm
Trn za rezkarje BT 40 kratek
Standard DIN 6357
Standard vpenjalnega trna JIS B6339; ISO 7388-2
Oblika ADB
Izvrtina za hladilni kanal brez možnosti zaklepanja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25.000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 35 mm
Zunanji ⌀ D 38 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 16
Primeren specialni ključ art. 309840 16
Vrsta izdelka Vpenjalni trn za rezkalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 303015 16
EAN/GTIN 4045197944894

Opis

Izvedba:

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.
Vsa držala prenapeta (miren tek). Kakovost uravnoteženja G2,5/25000 min−1. Oblika ADB.
S 4 izvrtinami za hladilne kanale.
  • Cilindrična oblika.
  • Z izvrtino Balluffchip.
  • Večje naležne površine zveze.

Prednosti:

Bistveno manjša nagnjenost k vibracijam! Znatno povečanje podajanja!

Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760308802. Specialni ključ art. 309840.

Opomba:

Druge velikosti po ponudbi.