Mandrins porte-fraises avec arrosage, type ADB, BT 40 court, ⌀ mandrin d1: 16mm

Réf.: 303015 16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Canal d’arrosage obturable non
Entrée de liquide de refroidissement entrée de lubrifiant, décentralisée via collerette et concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale sur cercle de trous
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône SA; mandrin porte-fraise
Codage du point de séparation SKG04005790; FDA01601210
Format d’image MAS BT
Exécution barre métrique avec passage de lubrifiant; système métrique
Dimensions de barre, métriques 40 mm; 16 mm
Type d’attachement tenon; tenon
Interface côté machine BT 40
Longueur de col A 35 mm
Diamètre extérieur côté outil D 38 mm
Précision de concentricité 5 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HPC
Forme forme courte
Avec support de données RFID non
Avec arrosage oui
Arrosage obturable non
Nombre de canaux d’arrosage 4 pc.
Diamètre mandrin d1 16 mm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins porte-fraises
Longueur totale L 117,4 mm
Norme DIN 6357; ISO 7388-2; JIS B6339
Type ADB
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier
Traitement de surface avec rectification
Poids 2 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 303015 16
EAN / GTIN 4045197944894
Réf. fabricant 303015 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Forme cylindrique.
  • Avec alésage Balluffchip.
  • Surface d'appui de collerette agrandie.

Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout.
Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Qualité d'équilibrage G2,5 / 25000 min-1. Type ADB.
Avec 4 canaux d'arrosage.

Avantage(s):

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308802. Clé spéciale 309840.

Remarque(s):

Autres tailles sur demande.