{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení |
ano
|
|
| Chladicí kanál uzavíratelný |
ne
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
s výstupem chladicího maziva, axiální na roztečné kružnici
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje; Na straně nástroje
|
|
| Typ upínače |
Strmý kužel; Upínač frézovacího trnu
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
SKG04005790; FDA01601210
|
|
| Formulář záznamu |
MAS BT
|
|
| Provedení upínače |
Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku; metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
40 mm; 16 mm
|
|
| Typ upínače |
Čep; Čep
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Rozhraní na straně stroje |
BT 40
|
|
| Nepodepřená délka A |
35 mm
|
|
| Vnější průměr na straně nástroje D |
38 mm
|
|
| Přesnost obvodové házivosti |
5 µm
|
|
| Vyvážení G při otáčkách |
G 2,5 při 25000 min-1
|
|
| Strategie obrábění |
HPC
|
|
| Konstrukce |
krátká
|
|
| Včetně RFID nosiče dat |
ne
|
|
| S čelními chladícími tryskami |
ano
|
|
| Otvor chladicího kanálu uzavíratelný |
ne
|
|
| Počet otvorů chladicího kanálu |
4 ks
|
|
| Průměr trnu d1 |
16 mm
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
|
|
| Druh produktu |
Upínací trn pro frézovací hlavy
|
|
| Celková délka L |
117,4 mm
|
|
| Norma |
DIN 6357; ISO 7388-2; JIS B6339
|
|
| Tvar |
ADB
|
|
| S otvorem pro RFID nosiče dat |
ano
|
|
| Vnitřní chlazení je možné |
ano
|
|
| Materiál |
ocel
|
|
| Povrchová úprava |
broušeno
|
|
| Hmotnost |
2 kg
|
|
| Obsah |
1 ks
|
| Katalogové číslo | 303015 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197944894 | |
| Číslo výrobce | 303015 16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |