Portsculă pentru freză frontală Forma A, BT 40 scurt, ⌀ dornului d1: 16mm

Cod articol.: 303017 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Suport arbore freză
Codarea punctului de separare SKG04005080; FDA01601200
Formular de înregistrare MAS BT
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 16 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep; Cep
Lubrifiant de răcire nu
Interfață pe partea utilajului BT 40
Lungime activă A 35 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 38 mm
Concentricitate 5 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 18000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Forma scurt
Diametru mandrină d1 16 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă pentru capete portcuţit
Lungimea totală L 117,4 mm
Standard DIN 6357
Formă A
Suprafeţe tratate rectificat
Greutate 1,1 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 303017 16
EAN / GTIN 4062406101190
Număr producător 303017 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Coada conică, diametrul de fixare, suprafaţa frontală şi manşonul de antrenare sunt rectificate.
Toate conurile sunt sablate cu perle de sticlă fine. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min-1. Forma A.

Livrare:

Inclusiv şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 − 308802. Cheie specială Cod 309840.