Portsculă pentru freză cu alezaj Forma AD 16 mm

Cod articol: 303780 16
Reducere
95,20 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
  • Standard: DIN 6357
  • Normă pentru suport: JIS B6339; JIS B6339
  • Forma: AD
  • Orificiu pentru canalul de răcire: Fără posibilitate de închidere
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ dornului d1 16 mm
⌀ de prindere D1 16 mm
Suport BT 30 scurt
Standard DIN 6357
Normă pentru suport JIS B6339; JIS B6339
Forma AD
Orificiu pentru canalul de răcire Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 5 µm
Strategie de aşchiere HPC
Execuţie BT-DC
Lungime activă dimensiune A 35 mm
a 1 mm
⌀ exterior D 38 mm
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 16
cheie specială recomandată Cod 309840 16
Tip produs Portsculă pentru freză cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 303780 16
EAN / GTIN 4062406250393

Descriere

Execuţie:

Toate conurile superfinisate (funcţionare silenţioasă). Cu orificiu pentru cip RFID/baluff și orificii pentru canalul de răcire.

Avantaj:

Prin contactul dublu dintre con şi suprafaţa plană rezultă o suprafaţă mai stabilă şi exactă de prindere:
  • Calitate mai bună a suprafeţei
  • Durabilitate mai mare a sculei
  • Poziţie neschimbată în arbore (chiar şi la turaţii ridicate)
  • Concentricitate mai bună
Suportul BT cu contact dublu poate fi folosit şi într-un arbore de maşină BT standard – şi invers. Avantajele contactului dublu apar numai la un suport şi arbore cu contact dublu.

Livrare:

Inclusiv şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (AB) Cod 308760308806. Cheie specială Cod 309840.