Mandrino portafresas con taladro para conducto de refrigeración, forma ADB, BT 40 corto, ⌀ de mandril d1: 16mm

Número de artículo: 303015 16
Descuento
93,00 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
sí
El canal de refrigeración se puede cerrar
no
Entrada de lubricante refrigerante
con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito y axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante
con salida de lubricante refrigerante, axial en círculo de agujeros
Posición de las interfaces
Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento
Cono de gran inclinación; Sujeción para mandril de fresado
Codificación de punto de separación
SKG04005790; FDA01601210
Forma de asiento
MAS BT
Diseño de asiento
Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
40 mm; 16 mm
Tipo de alojamiento
Espiga; Espiga
Lubricante refrigerante
sí
Interfaz en el lado de la máquina
BT 40
Longitud de alcance A
35 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D
38 mm
Precisión de concentricidad
5 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas
HPC
Forma constructiva
corto/a
Incl. soporte de datos RFID
no
Con orificio para conducto de refrigeración
sí
La perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar
no
Número de perforaciones para conducto de refrigeración
4 ud.
Diámetro del mandril d1
16 mm
Interfaz
Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto
Mandrino portafresas
Longitud total L
117,4 mm
Norma
DIN 6357; ISO 7388-2; JIS B6339
Forma
ADB
Con orificio para soporte de datos RFID
sí
Posibilidad de refrigeración interior
sí
Material
acero
Tratamiento de la superficie
rectificado/a
Peso
2 kg
Contenido
1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 303015 16
EAN / GTIN 4045197944894
Número del fabricante 303015 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Forma cilíndrica.
  • Con perforación Ballufchip.
  • Superficie de apoyo del collar ampliada.

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el collar.
Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G2,5 / 25 000 rpm. Forma ADB.
Con 4 canales de refrigeración.

Ventaja:

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 − 308802. Llave especial n.º 309840.

Nota:

Otros tamaños a petición.