{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Canalul de răcire poate fi închis | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axială pe cercul de șurub | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare; Suport arbore freză | |
| Codarea punctului de separare | SKG04005790; FDA04001210 | |
| Formular de înregistrare | MAS BT | |
| Design de montare | Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 40 mm; 40 mm | |
| Tip de prindere | Cep; Cep | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Interfață pe partea utilajului | BT 40 | |
| Lungime activă A | 50 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 89 mm | |
| Concentricitate | 5 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Forma | scurt | |
| Inclusiv transportator de date RFID | nu | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat | nu | |
| Număr de orificii ale canalelor de răcire | 4 buc. | |
| Diametru mandrină d1 | 40 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă pentru capete portcuţit | |
| Lungimea totală L | 142,4 mm | |
| Standard | DIN 6357; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Formă | ADB | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | da | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Material | oțel | |
| Suprafeţe tratate | rectificat | |
| Greutate | 3,1 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 303015 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197944931 | |
| Număr producător | 303015 40 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |