Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu pentru canalul de răcire, forma ADB, BT 40 scurt, ⌀ dorn d1: 32mm

Cod articol.: 303015 32
Reducere
96,42 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dorn d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Canalul de răcire poate fi închis nu
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axială pe cercul de șurub
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Suport arbore freză
Codarea punctului de separare SKG04005790; FDA03201210
Formular de înregistrare MAS BT
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 40 mm; 32 mm
Tip de prindere Cep; Cep
Lubrifiant de răcire da
Interfață pe partea utilajului BT 40
Lungime activă A 50 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 78 mm
Concentricitate 5 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Forma scurt
Inclusiv transportator de date RFID nu
Cu orificiu al canalului de răcire da
Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat nu
Număr de orificii ale canalelor de răcire 4 buc.
Diametru mandrină d1 32 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă pentru capete portcuţit
Lungimea totală L 139,4 mm
Standard DIN 6357; ISO 7388-2; JIS B6339
Formă ADB
cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Material oțel
Suprafeţe tratate rectificat
Greutate 2,8 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 303015 32
EAN / GTIN 4045197944924
Număr producător 303015 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Formă cilindrică.
  • Cu gaură Balluffchip.
  • Suprafaţă de contact a manşonului, mărită.

Coada conică, diametrul de fixare, suprafaţa frontală şi manşonul de antrenare sunt rectificate.
Toate conurile superfinisate (funcţionare silenţioasă). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min-1. Forma ADB.
Cu 4 orificii ale canalului de răcire.

Avantaj:

Tendinţă de vibrare semnificativ mai redusă! Creştere semnificativă a avansului!

Livrare:

Inclusiv şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 − 308802. Cheie specială Cod 309840.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte referinţe.