{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 12 mm | |
Tip de utilizare | dreapta | |
Răcire interioară | nu | |
Lăţimea funcţională L4 | 16,2 mm | |
Lungime cap L1 | 21,4 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 279815 13 | |
Lungime liberă | 1,2 mm | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 273910 12 | |
EAN / GTIN | 4045197777263 | |
Număr producător | 273910 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cuţit de strung pentru canelare, dreapta, Mărime coadă: 12mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
81,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
142,10 €
72,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
142,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Este posibilă canelarea axială | nu | nu | nu | nu |
Lungimea totală L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Lungime cap L1 | 21,4 mm | 33 mm | 33 mm | 30 mm |
Mărime coadă | 12 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tip de utilizare | dreapta | pe dreapta | pe dreapta | pe dreapta |
Tip produs | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit | Cuţit de strunjit |