{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | nein | |
| Denumirea producătorului | 273910 16 | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Prindere pătrată | |
| Codarea punctului de separare | VKT16160105 | |
| Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 | VKT16160105 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 1616 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lungimea cozii | 16 mm | |
| Forma cozii | pătrată | |
| Înălţimea cozii | 16 mm | |
| Lăţimea cozii | 16 mm | |
| Formă piatră | pătrată | |
| Lungimea capului | 21,4 mm | |
| Înălţime funcţională | 16 mm | |
| Lăţime funcţională | 12,2 mm | |
| Lungime de strângere | 125,5 mm | |
| Lungimea corpului de bază | 125,5 mm | |
| Lăţime de tăiere | 3 mm | |
| Adâncime de tăiere/utilizare max. | 2,6 mm | |
| Unghi de reglare | 92 grad | |
| Formă suport | Drept (G) | |
| Proces de prelucrare prin strunjire | strunjire prin plonjare, exterioară | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungimea totală | 125,5 mm | |
| Greutate | 250 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare; Retezare | |
| Tip produs | Suport de prindere | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 273910 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197762979 | |
| Număr producător | 273910 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |