Cuţit de strung tip eco, pe dreapta, Mărime coadă: 16mm

Cod articol.: 278017 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Lăţime de tăiere w 3 mm; 4 mm
Adâncime de tăiere/utilizare max. T 12 mm
Lăţime funcţională L4 16 mm
Lungimea totală L 100 mm
Lăţimea cozii b 16 mm
Lungimea capului L1 30 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Stechdrehhalter
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Prindere pătrată
Codarea punctului de separare VKT16160100
Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 VKT16160100
Formular de înregistrare Standard
Referinţă de prindere 1616
Forma cozii pătrată
Înălţimea cozii h 16 mm
Formă piatră pătrată
Înălţime funcţională H1 16 mm
Lungime de strângere 30 mm
Lungimea corpului de bază 70 mm
Număr de tăişuri 1 buc.
Formă suport Distanțat (A)
Procedeu de prelucrare strunjire prin plonjare, exterioară
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 HOG-278xxx00xxAN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 300 g
Suportul informatic Fără suport de date
Tip produs Suport de prindere
Plăcuţă amovibilă compatibilă 278029 - 278036
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 278017 16
EAN / GTIN 4062406381738
Număr producător 278017 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Toate dimensiunile cu doar un singur locaş pentru două lăţimi de canelare (3 mm şi 4 mm). Pentru plăcuţe de profilat Cod 278029278036.