Cuţit de strung pentru canelare, dreapta, Mărime coadă: 20mm

Cod articol.: 273910 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nein
Denumirea producătorului 273910 20
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Prindere pătrată
Codarea punctului de separare VKT20200105
Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 VKT20200105
Formular de înregistrare Standard
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 2020
Tip de prindere Cep
Lungimea cozii 20 mm
Forma cozii pătrată
Înălţimea cozii 20 mm
Lăţimea cozii 20 mm
Formă piatră pătrată
Lungimea capului 21,4 mm
Înălţime funcţională 20 mm
Lăţime funcţională 15,2 mm
Lungime de strângere 125,5 mm
Lungimea corpului de bază 125,5 mm
Lăţime de tăiere 3 mm
Adâncime de tăiere/utilizare max. 2,6 mm
Unghi de reglare 92 grad
Formă suport Drept (G)
Proces de prelucrare prin strunjire strunjire prin plonjare, exterioară
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală 125,5 mm
Greutate 390 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Canelare; Retezare
Tip produs Suport de prindere
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 273910 20
EAN / GTIN 4045197762986
Număr producător 273910 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Notă:

Pentru suporturi pe dreapta, folosiţi plăcuţe pe dreapta, pentru suporturi pe stânga, folosiţi plăcuţe pe stânga.