Braçadeira cêntrica pneumática, Tipo: 100

N.º do artigo: 360180 100
Desconto
2 647,92 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Força de fixação até máximo 10 kN
Potência máxima de ar comprimido 9 bar
Peso 4,8 kg
Largura do mordente A 80 mm
L 100 mm
B 100 mm
Altura H 95 mm
Curso de fixação 6 mm
adequado para o código de cor PCV 100
Tipo de produto torno

Identificação e classificação

Número do artigo 360180 100
EAN/GTIN 4062406572945
Número do fabricante 360180 100
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Curso ajustável + 5 mm por lado.
  • Força de aperto continuamente ajustável até 22,5 kN. Soma aritmética = 45 kN.
  • Mesmo em caso de perda de ar comprimido, o grampo central tem uma leve pré-carga (cerca de 60 kg) para garantir o posicionamento seguro da peça de trabalho, por exemplo, para trocar de mesa.

Vantagem:

Para fixação central de componentes. Adequado para operação automatizada através de discos de sujeição de 4 canais, mas também através de ligações laterais.

Acessórios especiais:

Programa de mordentes n.º 360135360151 tam. 80.