Capacete de proteção Cross® Electric, Cor: YELLOW

N.º do artigo: 097804 YELLOW
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
59 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Propriedades do capacete: Isolamento elétrico
  • Regulação do alcance: Fecho rotativo

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série MFA-Tech
Propriedades do capacete Isolamento elétrico
Cor YELLOW
Tamanho 53 cm - 61 cm
Material do capacete PP
Peso 395 g
Norma DIN EN 397; DIN EN 50365
Regulação do alcance Fecho rotativo
Tipo de produto Capacete de proteção

Identificação e classificação

Número do artigo 097804 YELLOW
EAN/GTIN 4017765077921
Número do fabricante 9023202278
Fabricante/responsável Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Descrição

Versão:

De forma reta.
Capacete de segurança em plástico especial termoplástico de elevada qualidade (PP) com proteção fiável contra choques elétricos até AC 1000 V (ou 1500 V DC). Propriedades de proteção até −20 °C. Com fecho rotativo profundo para o ajuste perfeito do interior ao tamanho da cabeça, também adequado para trabalhos acima da cabeça. Faixa de transpiração em material inovador com zinco embutido, protege a pele e tem um efeito curativo.
  • Cinta de 6 pontos, ajustável em altura
  • Sem suporte
  • Faixa de transpiração Wellvitex® Z+
  • Forma reta
  • Com fecho rotativo
  • Adaptador MFA pré-montado n.º 097831

Vantagem:

Distribuidores de energia, distribuidores municipais, instalações de alta tensão, empresas ferroviárias, indústria química, trabalhos de eletricista.

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Indicado para:

Viseira transparente de eletricista n.º 097838.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados