Broca de furação térmica standard (com colar) Inox, Rosca: M6

N.º do artigo: 080752 M6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Refrigeração interior não
Óleo de arrefecimento sim
Posição das interfaces no lado da máquina
Tipo de alojamento Haste cilíndrica
Modelo do alojamento métrico(a)
Tamanho do alojamento, métrico 8 mm
Processamento a seco inadequado
Diâmetro da haste 8 mm
Óleo adequado
Diâmetro de corte, mín. 5,4 mm
Configurabilidade não
Tolerância do diâmetro de corte tolerância do fabricante
Número de arestas de corte 3
Direção da hélice direita
Ângulo, 1.º nível 60 grau
Designação do produto (tipo) N
Material de corte MDI
Grupo de maquinagem M (aço inoxidável)
Interface ponto de separação 1
N.º de rotações máx. 2 500 r.p.m.
Sentido de corte corte à direita
Modelo da ferramenta metal duro integral
Método de usinagem perfuração em material sólido
Tipo de produto broca maciça

Identificação e classificação

Número do artigo 080752 M6
EAN/GTIN 4069515008686
Número do fabricante 080752 M6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Realização de furos de núcleo em materiais de paredes finas por calor por fricção em pouquíssimo tempo. Pode ser usado em perfuradoras CNC, NC e verticais.
Broca de furação térmica standard (com colar), para uso em materiais inoxidáveis.
Standard ou longo; com colar ou sem colar.

Vantagem:

Especialmente adequado para aços inoxidáveis.

Indicado para:

Pinças de aperto ER HOLEX n.º 308964.
Chave de aperto ER n.º 309680.
Macho de laminação de roscas HOLEX n.º 139130 ou n.º 139180.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados