Broca de furação térmica standard (com colar) Inox, Rosca: M8

N.º do artigo: 080752 M8
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Diâmetro da haste DS 8 mm
N.º de rotações máx. 2 300 r.p.m.
Índice peça individual
Designação do fabricante Fließbohrer Standard (mit Kragen) Inox
Posição das interfaces no lado da máquina
Tipo de alojamento Haste cilíndrica
Interface ponto de separação 1
Sentido de corte corte à direita

Identificação e classificação

Número do artigo 080752 M8
EAN/GTIN 4069515008693
Número do fabricante 080752 M8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Realização de furos de núcleo em materiais de paredes finas por calor por fricção em pouquíssimo tempo. Pode ser usado em perfuradoras CNC, NC e verticais.
Broca de furação térmica standard (com colar), para uso em materiais inoxidáveis.
Standard ou longo; com colar ou sem colar.

Vantagem:

Especialmente adequado para aços inoxidáveis.

Indicado para:

Pinças de aperto ER HOLEX n.º 308964.
Chave de aperto ER n.º 309680.
Macho de laminação de roscas HOLEX n.º 139130 ou n.º 139180.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados