{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeração interior | não | |
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Posição das interfaces | no lado da máquina | |
| Tipo de alojamento | Haste cilíndrica | |
| Modelo do alojamento | métrico(a) | |
| Tamanho do alojamento, métrico | 10 mm | |
| Processamento a seco | inadequado | |
| Diâmetro da haste | 10 mm | |
| Óleo | adequado | |
| Diâmetro de corte, mín. | 9,3 mm | |
| Configurabilidade | não | |
| Tolerância do diâmetro de corte | tolerância do fabricante | |
| Número de arestas de corte | 3 | |
| Direção da hélice | direita | |
| Ângulo, 1.º nível | 60 grau | |
| Designação do produto (tipo) | N | |
| Material de corte | MDI | |
| Grupo de maquinagem | M (aço inoxidável) | |
| Interface | ponto de separação 1 | |
| N.º de rotações máx. | 2 100 r.p.m. | |
| Sentido de corte | corte à direita | |
| Modelo da ferramenta | metal duro integral | |
| Método de usinagem | perfuração em material sólido | |
| Tipo de produto | broca maciça |
| Número do artigo | 080752 M10 | |
| EAN/GTIN | 4069515014311 | |
| Número do fabricante | 080752 M10 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |