Płytki do rowków pierścieni osadczych, ze sfazowanymi krawędziami, HB7720, grubość nominalna pierścienia: 1,3mm

Nr art.: 217261 1,3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    330,60  PLN / Sztuka
  • z 3 Sztuka
    275,50  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

grubość nominalna pierścienia (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

grubość nominalna pierścienia 1,3 mm
Gatunek HB7720
szerokość rowka W - 0,03 1,38 mm
głębokość (t) 0,85 mm
sfazowanie C 0,15×45° mm
⌀ zewn. D 16 mm
typ P16
Liczba ostrzy Z 6
Rodzaj produktu Frezowanie cyrkulacyjne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 217261 1,3
EAN / GTIN 4045197216571
Numer producenta 217261 1,3

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
500
aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
250
Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
100
Stal < 55 HRC
H
60
Stal < 60 HRC
H
45
Stal < 65 HRC
H
35
Stal < 67 HRC
H
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy