Frézovací destička pro pojistné drážky se sražením hrany, HB7720, Jmenovitý rozměr tloušťky kroužku: 1,3mm

Artiklové číslo: 217261 1,3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 679,00 CZK / 1 ks
  • od 3 ks
    1 399,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý rozměr tloušťky kroužku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce Fräsplatte für Sicherungsnuten, mit Kantenbruch
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Široká řezací deska 3,5 mm
Tloušťka řezné desky 5,4 mm
Délka řezné desky 16 mm
Provedení řezné desky pravý
Šířka zkosení dřevotřískové desky 0,15 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 45 stupeň
ISO kód -P16; HOG-CPM16
Průměr vnější 16 mm
Vytvářená šířka drážky 1,38 mm
Hloubka řezu max. 0,85 mm
Řezný materiál HC-M
Řezné materiály, označení výrobce HB7720
Povlak bez povlaku
Typ HB7720
Tloušťka řezné destičky 5,4 mm
Způsob upevnění řezné destičky C (bez otvoru upnuto shora)
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 HOG
Označení řezné destičky HOG-CPM16
Druh produktu Obráběcí vložka
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 6 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Lamač třísek ne
Provedení řezné hrany Sražená hrana (T)
Hmotnost 4 g
Obsah 1 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 217261 1,3
EAN / GTIN 4045197216571
Číslo výrobce 217261 1,3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
500
Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
250
Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
Ocel < 1400 N/mm
P
100
Ocel < 55 HRC
H
60
Ocel < 60 HRC
H
45
Ocel < 65 HRC
H
35
Ocel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokré max.
 
suché