Frässkär för säkringsspår, med kantbrytning HB 7720 1,3 mm GARANT

Article no.: 217261 1,3
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 937,72 / 1 st.
  • from 3 st.
    NOK 781,47 / 1 st.
on request
På lager
142 styck i lager

Select article variation and quantity

Nominell ringtjocklek (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ringtjocklek 1,3 mm
Sort HB7720
Spårbredd W −0,03 1,38 mm
djup (Dj) 0,85 mm
fas C 0,15×45° mm
Utvändig-⌀ D 16 mm
Typ P16
Antal skär Z 6
Produktslag Skärinsats för cirkulär fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 217261 1,3
EAN / GTIN 4045197216571
Manufacturer number 217261 1,3
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
500
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
vått maximal
 
torrt