Fræseplatter til sikringsnoter, med rejfning 1,3 mm

Art.-nr.: 217261 1,3
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    505,62  DKK / styk
  • fra 3 styk
    421,37  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominelt mål, ringstyrke 1,3 mm
Type HB7720
Notbredde W −0,03 1,38 mm
Dybde t 0,85 mm
Fase C 0,15×45° mm
Udvendig ⌀ D 16 mm
Type P16
Antal skær Z 6
Produkttype Skæreforsats til cirkulær fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 217261 1,3
EAN/GTIN 4045197216571

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
180
Uni
 
våd, maksimal
 
tør