Plaquette de fraisage pour gorges de circlips, avec chanfrein d’arête 1,3 mm

Réf.: 217261 1,3

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  73.90 / Unité
  • De 3 Unité
    CHF  61.60 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cote nom. épaisseur joint 1,3 mm
Nuance HB7720
Largeur rainure W −0,03 1,38 mm
Profondeur t 0,85 mm
Chanfrein C 0,15×45° mm
⌀ ext. D 16 mm
Type P16
Nombre de dents Z 6
Type de produit Inserts de coupe pour fraisage circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217261 1,3
EAN / GTIN 4045197216571

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
100
Acier < 55 HRC
H
60
Acier < 60 HRC
H
45
Acier < 65 HRC
H
35
Acier < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
180
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript