{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale maat ringdikte | 1,3 mm | |
Soort | HB7720 | |
Groefbreedte W −0,03 | 1,38 mm | |
Diepte t | 0,85 mm | |
Afschuining C | 0,15×45° mm | |
Buiten-⌀ D | 16 mm | |
Type | P16 | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor circulair frezen |
Artikelnummer | 217261 1,3 | |
EAN/GTIN | 4045197216571 | |
Nummer fabrikant | 217261 1,3 |