{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivna debelina obroča | 1,3 mm | |
Zvrst | HB7720 | |
Širina utora W −0,03 | 1,38 mm | |
Globina t | 0,85 mm | |
Rob C | 0,15×45° mm | |
Zunanji ⌀ D | 16 mm | |
Tip | P16 | |
Število rezil Z | 6 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za cirkularno rezkanje |
Številka izdelka | 217261 1,3 | |
EAN/GTIN | 4045197216571 | |
Številka proizvajalca | 217261 1,3 |