Plăcuţă de frezare pentru canalele de siguranţă, cu muchie teşită, HB7720, Grosime nominală inel: 1,3mm

Cod articol.: 217261 1,3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    69,17 € / 1 buc.
  • de la 3 buc.
    57,63 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Grosime nominală inel (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nein
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului Fräsplatte für Sicherungsnuten, mit Kantenbruch
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer recomandat
Grosimea plăcuţei 1,3 mm
Placă de tăiere lungime 5,4 mm
Placă de tăiere model pe dreapta
Lățimea șanfrenului 0,15 mm
Unghi șanfrenului 45 grad
Cod ISO HOG-CPM16
Material tăiș HC-M
Material tăiș, denumire producător HB7720
Strat de acoperire acoperit
Categorie HB7720
Placă de tăiere grosime 1,3 mm
Tip produs Set de tăiat și dezizolat
Cu cod ISO ja
Număr de tăişuri 6 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Teșit (T)
Greutate 4 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 217261 1,3
EAN / GTIN 4045197216571
Număr producător 217261 1,3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Oţel < 55 HRC
H
60
Oţel < 60 HRC
H
45
Oţel < 65 HRC
H
35
Oţel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat