{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres zastosowania | GG | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TNGA 160404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | PT600M | |
Materiał ostrza | ceramiczne | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Sfazowanie | T02025 | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
posuw f | 0,15 mm/obr. - 0,4 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 150 m/min - 550 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 6 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 255842 GG | |
EAN / GTIN | 4960664546350 | |
Numer producenta | TCV06602 |