TNGA 160404 GG

Art.-nr.: 255842 GG
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelsesområde Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelsesområde GG
ISO-kode, vendeskærsplatte TNGA 160404
Hjørneradius 0,4 mm
Type PT600M
Skæremateriale Keramik
Skærebetingelse kontinuerlig
Fasning T02025
Skæredybde ap 0,5 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 150 m/min - 550 m/min
Antal skift/skær 6
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 255842 GG
EAN/GTIN 4960664546350
Producentnummer TCV06602

Anvendelsestabel

GG (G)
K
550
kontinuerlig
 
tør
 
Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
GG (G)
K

Betegnelse

Udførelse:

MEGACOAT-belagte keramiske vendeplatter.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven