{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttöalue | GG | |
ISO-koodi-kääntöterä | TNGA 160404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | PT600M | |
Lastuava aine | Keramiikka | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Viiste | T02025 | |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,15 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 150 m/min - 550 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 255842 GG | |
EAN / GTIN | 4960664546350 | |
Valmistajan numero | TCV06602 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
TNGA 160404, PT600M, Käyttöalue: GG
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
19,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
396 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
25,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
21,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttöalue | GG | HART |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | 6 |
Nirkon säde | 0,4 mm | 0,8 mm |
ISO-koodi-kääntöterä | TNGA 160404 | TNGA 160408 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | Viimeistely |
Lastuamissyvyys ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,1 mm - 0,9 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |