{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassingsgebied | GG | |
ISO-code wisselplaat | TNGA 160404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | PT600M | |
Snijmateriaal | Keramiek | |
Snedecondities | continu | |
Aanschuining | T02025 | |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 150 m/min - 550 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 255842 GG | |
EAN/GTIN | 4960664546350 | |
Nummer fabrikant | TCV06602 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
TNGA 160404, PT600M, Toepassingsgebied: GG
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 17,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
356 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 22,02
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 18,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Toepassingsgebied | GG | HARD |
Aantal wisselingen/snijkanten | 6 | 6 |
Hoekradius | 0,4 mm | 0,8 mm |
ISO-code wisselplaat | TNGA 160404 | TNGA 160408 |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Nabewerken |
Snijdiepte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,1 mm - 0,9 mm |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |