{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Felhasználási terület | GG | |
| Váltólapka ISO kód | TNGA 160404 | |
| Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
| Típus | PT600M | |
| Szerszámanyag | Kerámia | |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
| Élalak | T02025 | |
| Fogásmélység ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
| Előtolás f | 0,15 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 150 m/min - 550 m/min | |
| Cserék / élek száma | 6 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
| Cikkszám | 255842 GG | |
| EAN / GTIN | 4960664546350 | |
| Gyártó száma | TCV06602 | |
| Gyártó/felelős személy | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |