Plăcuță amovibilă pentru strunjire TNGA 160404, ceramică (0°)

Cod articol.: 255842 GG
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de utilizare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire nein
Umiditate minimă nerecomandat
Umiditate maximă nerecomandat
Denumirea producătorului TNGA 160404
Prelucrare uscată recomandat
Ulei nerecomandat
Aer recomandat
Formă de bază triunghiular
Placă de tăiere lățime 16,5 mm
Grosimea plăcuţei 4,76 mm
Placă de tăiere lungime 16,5 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 16,5 mm
Înălţimea muchiei aşchietoare 4,76 mm
Diametru placă de tăiere 9,525 mm
Rază la colţ 0,4 mm
Unghi la colţ 60 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grad
Cod ISO TNGA 160404
Execuție spargere așchii GK
Material tăiș HC
Grupa de aşchiere K (fontă)
Grupă de aplicaţii ale sculelor GG
Material tăiș, denumire producător PT600M
Strat de acoperire MEGACOAT
Categorie PT600M
Placă de tăiere grosime 4,76 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 HOG
Denumire Inserție de tăiere TN1604042N
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Număr de tăişuri 6 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Fontă gri (K)
Clasa de toleranţă G
Procedeu de prelucrare Canelare și despărțire (EEA)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Teșit și rotunjit (S)
Condiţie de tăiere permanent
Greutate 3 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 255842 GG
EAN / GTIN 4960664546350
Număr producător TCV06602
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
continu
 
Uscat
 
GG(G)
K

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile ceramice cu strat de acoperire MEGACOAT.