{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Tillämpningsområde | GG | |
ISO-kod vändskär | TNGA 160404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | PT600M | |
Skärmaterial | Keramik | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spånbrytare | T02025 | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,4 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 150 m/min - 550 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 255842 GG | |
EAN/GTIN | 4960664546350 | |
Tillverkarens nummer | TCV06602 | |
Tillverkare | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |