Płytka skrawająca do toczenia TNGA 160404, ceramika (0°)

Nr art.: 255842 GG
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres zastosowania Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy nie
Minimalnie na mokro nie nadaje się
Maksymalnie na mokro nie nadaje się
Oznaczenie producenta TNGA 160404
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nie nadaje się
Powietrze nadaje się
Kształt podstawowy kształt trójkątny
Szerokość płytki skrawającej 16,5 mm
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Długość płytki skrawającej 16,5 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 16,5 mm
Wysokość krawędzi tnącej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej 9,525 mm
Promień naroża 0,4 mm
Kąt narożny 60 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Kod ISO TNGA 160404
Wersja łamacza wiórów GK
Materiał skrawający HC
Grupa skrawania K (żeliwo)
Grupa zastosowań narzędzi GG
Materiały skrawające, oznaczenie producenta PT600M
Powłoka MEGACOAT
Gatunek PT600M
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej HOG
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 HOG
Oznaczenie płytki skrawającej TN1604042N
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 6 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Wcinanie i przecinanie (EEA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Warunek skrawania ciągły
Masa 3 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 255842 GG
EAN / GTIN 4960664546350
Numer producenta TCV06602
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
ciągle
 
suchy
 
żeliwo szare (sferoidalne)
K

Opis

Wykonanie:

Ceramiczne płytki skrawające z powłoką MEGACOAT.