Zestaw wierteł miniaturowych z HSS-E-PM. N bez powłoki

Nr art.: 112305
31 wariantów
  • Górna odchyłka średnicy nominalnej: 0 mm
  • Dolna odchyłka średnicy nominalnej: -0,004 mm
  • Proces obróbki: Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
  • Wykonanie narzędzia: Stal lita
  • Tolerancja średnicy skrawania: tolerancja producenta
  • Kształt uchwytu: Chwyt gładki
  • Złącze: Miejsce rozdzielenia 1
  • Materiał skrawający: HSS-E-PM
  • Powłoka: bez powłoki
  • Grupa skrawania: K (żeliwo), M (stal nierdzewna), N (metale nieżelazne), P (stal), S (materiały trudnoskrawalne)
  • Chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Środek chłodząco-smarowy: tak
  • Wyciek płynu chłodząco-smarowego: bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
  • Wlot płynu chłodząco-smarowego: bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
  • Kierunek skrawania: Prawotnący
  • Klasa tolerancji uchwytu: h8
  • Norma: DIN 1899 A
  • Liczba ostrzy: 2
  • Kierunek skrętu: prawe
  • Maks. tolerancja producenta: 0 mm
  • Min. tolerancja producenta: -0,004 mm
  • Możliwość konfiguracji: nie
  • Nazwa produktu (typ): N
  • Wykonanie chwytu: HA
  • Kątownik, 1. stopień: 118 stopni
  • Pierścień kolorowy: Bez
  • Posuw w: stal < 900 N/mm2
  • Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1: chwyt walcowy
Filtr