Jeu de micro-forets HSS-E-PM N non revêtu

Réf.: 112305
31 variantes
  • Procédé d'usinage: perçage dans la masse (BVB)
  • Exécution outil: acier plein
  • Tolérance diamètre des dents: tolérance fabricant
  • Format d’image: Standard
  • Type de barre: Queue cylindrique
  • Interface: interface 1
  • Position des interfaces: côté machine
  • Type d'outils: HSS-E-PM
  • Revêtement: sans revêtement
  • Groupe d’usinage: K (fonte), M (acier inoxydable), N (métaux non ferreux), P (acier), S (matériaux difficiles à usiner)
  • Arrosage interne: non
  • Lubrifiant: oui
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Norme: DIN 1899 A
  • Nombre de lèvres: 2
  • Sens de l’hélice: droite
  • Type d'affûtage: C
  • Tolérance de fabrication max.: -0,004 mm
  • Tolérance de fabrication min.: 0 mm
  • Configurable: non
  • Désignation du produit (type): N
  • Angle, 1er étage: 118 degré
  • Bague de couleur: sans
  • Sommaire: jeu / Assortiment
  • Supports de données: sans support de données
Filtrer