Zestaw wierteł miniaturowych z HSS-E-PM. N, bez powłoki, ⌀ DC -0,004: 0,65mm

Nr art.: 112305 0,65
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
73 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC -0,004 (mm) Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E-PM
Norma DIN 1899 A
Powłoka bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min. 0,65 mm
Długość całkowita L 25 mm
Długość rowków mocujących Lc 5 mm
Średnica trzonka DS 1 mm
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Min. kąt linii śrubowej 27 stopni
Nazwa produktu (typ) N
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość Zestaw / asortyment
Liczba elementów 5 szt.
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00100105
Kształt uchwytu Standard
Długość chwytu LS 19,3 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Min. tolerancja producenta 0 mm
Maks. tolerancja producenta -0,004 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,2 mm
Kierunek skrętu prawe
Skok spiralny 4,25 mm
Kształt szlifu C
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 5,6 mm
Długość użytkowa L1 3,3 mm
Długość funkcjonalna 24,8 mm
Masa 2 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 112305 0,65
EAN / GTIN 4067263761129
Numer producenta 112305 0,65
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Al > 10% Si:
N
40
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Specjalne wiertła ze wzmocnionym chwytem, z małym biciem promieniowym i precyzyjnym zaszlifowaniem wierzchołka.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.