Kleinstbohrer-Set HSS-E-PM N unbeschichtet

Artikel-Nr.: 112305
31 Varianten
  • oberes Abmaß Nenndurchmesser: 0 mm
  • unteres Abmaß Nenndurchmesser: -0,004 mm
  • Bearbeitungsverfahren: Bohren ins Volle (BVB)
  • Werkzeugausführung: Voll-Stahl
  • Toleranz Schneidendurchmesser: Herstellertoleranz
  • Aufnahmeform: glatter Schaft
  • Schnittstelle: Trennstelle 1
  • Schneidstoff: HSS-E-PM
  • Beschichtung: unbeschichtet
  • Zerspanungsgruppe: K (Gusseisen), M (nichtrostender Stahl), N (NE-Metalle), P (Stahl), S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
  • Innenkühlung: nein
  • Kühlschmierstoff: ja
  • Kühlschmierstoffaustritt: ohne Kühlschmierstoffaustritt
  • Kühlschmierstoffeintritt: ohne Kühlschmierstoffeintritt
  • Schneidrichtung: rechtsschneidend
  • Aufnahmetoleranzklasse: h8
  • Norm: DIN 1899 A
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Drallrichtung: rechts
  • Herstellertoleranz max.: 0 mm
  • Herstellertoleranz min.: -0,004 mm
  • Konfigurierbar: nein
  • Produktbezeichnung (Typ): N
  • Schaftausführung: HA
  • Winkel, 1. Stufe: 118 Grad
  • Farbring: ohne
  • Vorschub in: Stahl < 900 N/mm2
  • Aufnahmetyp, Trennstelle 1: Zylinderschaft
Filter