Mikrogrąžtų rinkinys HSS-E-PM N be dangos

Prekės Nr.: 112305
31 variantai
  • Apdirbimo metodas: gręžimas į visą (BVB)
  • Įrankių konstrukcija: plienas
  • Tolerancija pjovimo skersmuo: gamintojo tolerancija
  • Tvirtinimo forma: Standard
  • Tvirtinimo tipas: Cilindrinis kotas
  • Sąsaja: pjovimo vieta 1
  • Sąsajos padėtis: staklių pusėje
  • Įrankio medžiaga: HSS-E-PM
  • Danga: be dangos
  • Apdirbimo pjovimu grupė: K (ketus), M (nerūdijantis plienas), N (spalvotieji metalai), P (plienas), S (sunkiai apdirbamos medžiagos)
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Aušinimo tepimo priemonės: taip
  • Pjovimo kryptis: dešininio pjovimo
  • Standartas: DIN 1899 A
  • Pjovimo briaunų skaičius: 2
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis: dešininis
  • Šlifavimo forma: C
  • Gamintojo tolerancija maks.: −0,004 mm
  • Gamintojo tolerancija min.: 0 mm
  • Konfigūruojam.: ne
  • Produkto pavadinimas (tipas): N
  • Kampas, 1 etapas: 118 laipsniai
  • Spalvinis žymėjimas: be
  • Turinys: rinkinys / asortimentas
  • Duomenų laikmena: be duomenų laikmenos
Filtras

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį