Juego de minibroca HSS-E-PM N Sin revestimiento

Número de artículo: 112305
31 variantes
  • Medida superior diámetro nominal: 0 mm
  • Medida inferior diámetro nominal: -0,004 mm
  • Procedimiento de mecanizado: Taladrado en macizo (BVB)
  • Ejecución de la herramienta: Acero macizo
  • Tolerancia diámetro del filo: tolerancia del fabricante
  • Forma de asiento: Mango liso
  • Interfaz: Punto de separación 1
  • Material de corte: HSS-E-PM
  • Recubrimiento: sin revestimiento
  • Grupo de arranque de virutas: K (hierro fundido), M (acero inoxidable), N (metal no ferroso), P (acero), S (materiales difícilmente mecanizables)
  • Refrigeración interior: no
  • Lubricante refrigerante: sí
  • Salida de lubricante refrigerante: sin salida de lubricante refrigerante
  • Entrada de lubricante refrigerante: sin entrada de lubricante refrigerante
  • Sentido del corte: Corte a derecha
  • Clase de tolerancia del asiento: h8
  • Norma: DIN 1899 A
  • Cantidad de cortes: 2
  • Sentido de torcimiento: derecha
  • Tolerancia del fabricante máx.: 0 mm
  • Tolerancia del fabricante mín.: -0,004 mm
  • Configurable: no
  • Nombre del producto (tipo): N
  • Ejecución del mango: HA
  • Ángulo, 1.er escalón: 118 grados
  • Anillo de color: Sin
  • Avance en: acero < 900 N/mm2
  • Tipo de asiento, Punto de separación 1: Mango cilíndrico
Filtrar