{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS-E-PM | |
| Norma | DIN 1899 A | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 1,2 mm | |
| Długość całkowita L | 25 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 10 mm | |
| Średnica trzonka DS | 1,5 mm | |
| Kątownik, 1. stopień | 118 stopni | |
| Min. kąt linii śrubowej | 23 stopni | |
| Nazwa produktu (typ) | N | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Liczba elementów | 5 szt. | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00150105 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Długość chwytu LS | 14,4 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Min. tolerancja producenta | 0 mm | |
| Maks. tolerancja producenta | -0,004 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 0,4 mm | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Skok spiralny | 8 mm | |
| Kształt szlifu | C | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 10,5 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 6,5 mm | |
| Długość funkcjonalna | 24,6 mm | |
| Masa | 1 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Wiertło |
| Numer artykułu | 112305 1,20 | |
| EAN / GTIN | 4067263761235 | |
| Numer producenta | 112305 1,20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |